Motion
SP4B-IP-415L MOD

DODGE
SP4B-IP-415L MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08977955
No. Fabricante SP4B-IP-415L MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SP4B-IP-415L MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08977955
No. Fabricante SP4B-IP-415L MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.98 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
SP4B-IP-415L MOD 079901

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos