Motion
AVF5-250
2.5 F NPT x 2.5 F NPT 500# Hos en ángulo
Artículo MI #08978180
No. Fabricante AVF5-250
Precio843.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.5 F NPT x 2.5 F NPT 500# Hos en ángulo
Artículo MI #08978180
No. Fabricante AVF5-250
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
Su precio$843.31/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    La única válvula angular diseñada y aprobada para gestionar una presión de 500 PSI en sistemas de tuberías donde es necesario acceder al sistema para una conexión de manguera contra incendios. Las aplicaciones típicas son en el departamento de bomberos, conexiones de tanques de gravedad y presión, conexiones de prueba y suministros de agua pública a sistemas de rociadores y tubos verticales
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material
    Latón fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AVF5-250 2-1/2" FNPT X 2-1/2" FNPT 500

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"