Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tamaño del extremo 22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x Mango de manguera
- Tipo de final 1Acoplador hembra EZ Boss-Lock de seguridad Vent-Lock®
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo