Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca hembra NPT
- Tipo de final 1Acoplador hembra EZ Boss-Lock de seguridad Vent-Lock®
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Forma de ajusteRecto
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo
Descripción general
Descripción del fabricante
RLD100EZ ACOPLADOR FEM DE BLOQUEO DE VENTILACIÓN DE 1" X FEM