Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo500 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar