Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.2200 pulg., 56.40 mm
- Tamaño2.0600 pulg., 52.30 mm
- Peso0.55 lb
Detalles
- Presión de estallido275 bar, 4000 psi
- Tipo de conexiónHembra BSPP
- MaterialLatón
- Presión máxima1000 psi
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi