Motion
V10F10-E
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero
Artículo MI #08987655
No. Fabricante V10F10-E
Precio57.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero
Artículo MI #08987655
No. Fabricante V10F10-E
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
Precio57.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2200 pulg., 56.40 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V10F10-E ACERO 1-1/4" H-NIPPLE, 1-1/4"

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good