Motion
V10F10-SS-E
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero inoxidable 316
Artículo MI #08987656
No. Fabricante V10F10-SS-E
Precio190.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero inoxidable 316
Artículo MI #08987656
No. Fabricante V10F10-SS-E
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
Precio190.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2200 pulg., 56.40 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V10F10-SS-E 316SS 1-1/4" H-NIPPLE,

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"