Motion
V10M10
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero, junta de nitrilo
Artículo MI #08987658
No. Fabricante V10M10
Precio215.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero, junta de nitrilo
Artículo MI #08987658
No. Fabricante V10M10
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
Precio215.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.4600 pulg., 87.90 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    1750 psi
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO TIPO H DE V10M10 1-1/4", 1-1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"