Motion
V16F16-E
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero
Artículo MI #08987677
No. Fabricante V16F16-E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero
Artículo MI #08987677
No. Fabricante V16F16-E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.6000 pulg., 66.00 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V16F16-E ACERO 2" H-NIPPLE, 2" NPTF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"