Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.72 pulg.
- Tamaño0.9000 pulg., 22.90 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Presión de estallido1900 bar, 27900 psi
- Tipo de conexiónNPTF macho
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima8000 psi
- Presión máxima de funcionamiento8000 psi
- Rango de temperatura-40 °C a 121 °C, -40 °F a 250 °F
Descripción general
- La conexión rápida hidráulica de uso general proporciona características de flujo superiores con fiabilidad integrada