Motion
V8M8-SS-E
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero inoxidable 316
Artículo MI #08987750
No. Fabricante V8M8-SS-E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero inoxidable 316
Artículo MI #08987750
No. Fabricante V8M8-SS-E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.3100 pulg., 58.70 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V8M8-SS-E 316SS 1" H-NIPPLE, 1" M-NPTF