Motion
W2F1-B
Válvula de aguja - Material del cuerpo de latón, junta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08987928
No. Fabricante W2F1-B
Precio64.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de latón, junta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08987928
No. Fabricante W2F1-B
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
Su precio$64.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.8800 pulg., 47.80 mm

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para aplicaciones que requieren un acoplamiento que se puede conectar bajo presión residual con un derrame mínimo e inclusión de aire. Ampliamente utilizado en sistemas hidráulicos de línea húmeda de remolque de descarga y equipos de yacimientos petrolíferos. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico continuo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
W2F1-B BOQUILLA ESTILO ALA DE 1/4", 1/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo