Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.28 pulg.
- Tamaño2.1900 pulg., 55.60 mm
- Peso1.1 lb
Detalles
- Presión de estallido700 bar, 10000 psi
- Tipo de conexiónHembra BSPP
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del selloNitrilo
- Rango de temperatura-40 °C a 121 °C, -40 °F a 250 °F
Descripción general
- La conexión rápida hidráulica de uso general proporciona características de flujo superiores con fiabilidad integrada