Motion
10VF10-SS-E
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero inoxidable 316 , junta de nitrilo
Artículo MI #08988106
No. Fabricante 10VF10-SS-E
Precio350.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Material del cuerpo de acero inoxidable 316 , junta de nitrilo
Artículo MI #08988106
No. Fabricante 10VF10-SS-E
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
Su precio$350.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2800 pulg., 57.90 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
10VF10-SS-E 316SS ACOPLADOR EN H DE 1-1/4",

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"