Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.50 pulg.
- Tamaño1.1800 pulg., 30 mm
- Peso0.27 lb
Detalles
- Presión de estallido1900 bar, 27900 psi
- Tipo de conexiónNPTF hembra
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima8000 psi
- Presión máxima de funcionamiento8000 psi
- Material del selloNitrilo
- Rango de temperatura-40 °C a 121 °C, -40 °F a 250 °F
Descripción general
- La conexión rápida hidráulica de uso general proporciona características de flujo superiores con fiabilidad integrada