Motion
56351
Cinta de pescado de fibra de vidrio con líder de acero en espiral, 100-Foot
Artículo MI #08991183
No. Fabricante 56351
Precio269.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de pescado de fibra de vidrio con líder de acero en espiral, 100-Foot
Artículo MI #08991183
No. Fabricante 56351
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
Precio269.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la caja
    13 pulg.
  • Longitud de la cinta
    100 pies
  • Ancho de cinta
    3/16 pulg.
  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Material de la caja
    Polipropileno
  • Material de la cinta
    Fibra de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
PESCADO DE FIBRA DE VIDRIO NAVEGANTE DE 56351 100'
  • El resistente material de cinta de pescado de fibra de vidrio S-Glass proporciona una mejor potencia de empuje y una larga vida útil al tiempo que mantiene su exterior de baja fricción y maniobrabilidad
  • El diseño de la caja reduce el esfuerzo y la fricción al optimizar el ángulo de pago de la cinta; la geometría antideslizante mejora la potencia del bobinado y reduce la fijación
  • El asa multiposición le proporciona un agarre firme y estable al tirar o rebobinar la cinta
  • Líder de acero en espiral duradero 7-Inch que ayuda a empujar a través de conductos concurridos
  • Fabricado en EE. UU. con Global Components
  • Las marcas grabadas con láser descendentes en incrementos de 1-Foot (0.3 m) le permiten medir con mayor precisión los recorridos de los conductos y la cantidad de cinta que queda para pagar
  • La carcasa y el mango de polipropileno ofrecen una alta resistencia a los impactos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo