Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Rango de tamaños10.0 mm, 10.0 mm
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoFerrocarril
- Tipo de contenedorFerrocarril
- Recubrimiento de acabadoFosfato de manganeso, fosfato de magnesio
- MaterialAcero al cromo-molibdeno, cromo-molibdeno
- Tipo de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- Número de puntos6
- Tipo de herramientaProfundo; Magnético; Sin chispas; Estándar
- GarantíaVida útil limitada estándar