Motion
UCNFT207-20B-A

PEER Bearing
UCNFT207-20B-A

Alimentos y bebidas. Unidad de cojinete de bolas con brida de 2 pernos FaBXTREME, que cumple con la FDA y no requiere mantenimiento. Cojinete de acero inoxidable, carcasa de acero inoxidable, anillo interior ancho y bloqueo de tornillo de fijación.
Artículo MI #08992501
No. Fabricante UCNFT207-20B-A
Precio641.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCNFT207-20B-A

Alimentos y bebidas. Unidad de cojinete de bolas con brida de 2 pernos FaBXTREME, que cumple con la FDA y no requiere mantenimiento. Cojinete de acero inoxidable, carcasa de acero inoxidable, anillo interior ancho y bloqueo de tornillo de fijación.
Artículo MI #08992501
No. Fabricante UCNFT207-20B-A
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
Precio641.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4631 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sellado
    Sello y cabestrillo en ambos lados
  • Capacidad de carga estática
    2743 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.UCNFT207-20B-A UNIDAD MONTADA
  • Aplicaciones de alimentos y bebidas
  • FaBXTREME sin mantenimiento
  • anillo interior ancho
  • resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo