Motion
41016-1216
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1850, 0.250 pulgadas, material de fibra NOVOLOID, construcción trenzada
Artículo MI #08992929
No. Fabricante 41016-1216
Precio178.17 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1850, 0.250 pulgadas, material de fibra NOVOLOID, construcción trenzada
Artículo MI #08992929
No. Fabricante 41016-1216
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
Precio178.17 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de PTFE y petrolato
  • Número de Upc del fabricante
    717744935306
  • Material
    Fibra NOVOLOIDE
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    500 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-13 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1850
  • UPC_NO
    717744935306

Descripción general

Descripción del fabricante
1850 DISPERSIÓN DE FIBRA NOVOIDE PTFE /
  • El estilo 1850 se produce a partir de hilo de fibra novoide
  • Los hilos, así como la trenza acabada, se infunden de PTFE mediante el proceso de recubrimiento de un solo extremo de Garlock
  • Esto hace que la empaquetadura de la bomba sea resistente y resistente a los productos químicos, sin embargo, no es dura para los ejes
  • La trenza acabada también está recubierta con un lubricante de rodaje formulado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"