Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza
- Sección transversal0.125 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744918958
- MaterialGrafito flexible
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación PhpH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1333-G-SQ
- UPC_NO717744918958
Descripción general
- Proporciona la tasa de fuga potencial más baja posible para una bomba
- Capaz de manejar aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura en las que otras soluciones pueden desgastarse rápidamente o estar sujetas a alteraciones que provocan fallos catastróficos