Motion
41033-5024
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1333-G-SQ , Tamaño 0.375 in, Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08992989
No. Fabricante 41033-5024
Price$322.52/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1333-G-SQ , Tamaño 0.375 in, Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08992989
No. Fabricante 41033-5024
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
Price$322.52/lb

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    10 kg

Details

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744919481
  • Material
    Grafito flexible
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1333-G-SQ
  • UPC_NO
    717744919481

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE GRAFITO-GRAFITO FLEXIBLE 1333-G-SQ
  • Proporciona la tasa de fuga potencial más baja posible para una bomba
  • Capaz de manejar aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura en las que otras soluciones pueden desgastarse rápidamente o estar sujetas a alteraciones que provocan fallos catastróficos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo