Motion
41077-1016
Empaquetadura de compresión - Estilo: 90, 0.250 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #08993011
No. Fabricante 41077-1016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 90, 0.250 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #08993011
No. Fabricante 41077-1016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Ceras marinas/petro y grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744936075
  • Material
    Cuerda Flax
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1200 fpm
  • Presión máxima giratoria
    300 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    220 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    5-9 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
90 CERAS MARINAS/PETROS ONDULANTES DE LINO Y
  • Fabricado únicamente con lino de fibra larga, este embalaje firme está saturado con ceras marinas y de petróleo modificadas, con un lubricante de grafito añadido
  • Completamente impermeableEmpaque hidráulico de alta resistenciaSuperior en resistencia al agua fría o a los aceites en aplicaciones de tipo marino

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"