Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 lb
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.375 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744936228
- MaterialFibra de carbono sobre núcleo FKM
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Presión máxima giratoria500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático650 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo98-VC
- UPC_NO717744936228
Descripción general
- Bajo coeficiente de fricción para una mayor vida útil del equipo y menor desgaste del eje
- Ideal para aplicaciones rotativas de baja velocidad y alta desviación
- La alta conductividad térmica significa que el proceso funciona más frío y que el embalaje dura más
- Excelente resistencia química
- Certificación de bajo contenido de cloruro disponible