Motion
41079-2032
Empaquetadura de compresión - Estilo: 98-VC, 0.500 pulg., fibra de carbono sobre material de núcleo FKM, construcción trenzada
Artículo MI #08993016
No. Fabricante 41079-2032
Precio863.34 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 98-VC, 0.500 pulg., fibra de carbono sobre material de núcleo FKM, construcción trenzada
Artículo MI #08993016
No. Fabricante 41079-2032
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
Precio863.34 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744936235
  • Material
    Fibra de carbono sobre núcleo FKM
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    650 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    98-VC
  • UPC_NO
    717744936235

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE CARBONO 98-VC SOBRE NÚCLEO DE FKM
  • Bajo coeficiente de fricción para una mayor vida útil del equipo y menor desgaste del eje
  • Ideal para aplicaciones rotativas de baja velocidad y alta desviación
  • La alta conductividad térmica significa que el proceso funciona más frío y que el embalaje dura más
  • Excelente resistencia química
  • Certificación de bajo contenido de cloruro disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"