Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza
- Sección transversal0.188 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE
- Número de Upc del fabricante717744936297
- MaterialCuerda Flax
- Velocidad máxima de superficie del eje1200 fpm
- Presión máxima giratoria200 psi
- Temperatura máxima del cajero automático250 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph5-9 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo5413
Descripción general
- La fibra larga de calidad superior tiene mejor resistencia mecánica en comparación con la fibra natural más corta
- La fibra está infundida con PTFE para un mejor sellado y resistencia química
- También se aplica a la superficie un lubricante de arranque rápido
- Sin problemas de lavado que limiten gravemente las empaquetaduras convencionales