Motion
41083-1020
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5413, 0.313 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #08993022
No. Fabricante 41083-1020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5413, 0.313 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #08993022
No. Fabricante 41083-1020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.313 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de PTFE
  • Número de Upc del fabricante
    191074157117
  • Material
    Cuerda Flax
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1200 fpm
  • Presión máxima giratoria
    200 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    250 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    5-9 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    5413

Descripción general

Descripción del fabricante
5413 DISPERSIÓN PTFE ROVING DE LINO /
  • La fibra larga de calidad superior tiene mejor resistencia mecánica en comparación con la fibra natural más corta
  • La fibra está infundida con PTFE para un mejor sellado y resistencia química
  • También se aplica a la superficie un lubricante de arranque rápido
  • Sin problemas de lavado que limiten gravemente las empaquetaduras convencionales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"