Motion
41087-3036
Empaquetadura de compresión - Estilo: 98, 0.563 pulgadas, material de fibra de carbono, construcción trenzada
Artículo MI #08993059
No. Fabricante 41087-3036
Precio613.32 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 98, 0.563 pulgadas, material de fibra de carbono, construcción trenzada
Artículo MI #08993059
No. Fabricante 41087-3036
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
Precio613.32 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.563 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744921316
  • Material
    Fibra de carbono
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Válvula de presión máxima
    2500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    98
  • UPC_NO
    717744921316

Descripción general

Descripción del fabricante
98 DISPERSIÓN DE FIBRA DE CARBONO Y GRAFITO
  • Embalaje de carbono de primera calidad fabricado con hilo básico de carbono de alta pureza (ensayo de carbono) de primera calidad
  • Los hilos individuales se recubren de un solo extremo y se secan de un solo extremo antes del trenzado con dispersión de lubricante de grafito sin base de petróleo a alta temperatura
  • Esto garantiza la uniformidad de la cobertura y la lubricación
  • Adecuado para la más amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
  • Reduce la cantidad de inventario
  • Slimplifica la selección de empaquetaduras
  • Reduce la posibilidad de errores costosos
  • Embalaje de carbono más conformable
  • Fácil de instalar y ajustar rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad y acortar el periodo de rodaje
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Mayor vida útil del equipo y menor desgaste del eje
  • Menores costes de mantenimiento y preocupaciones
  • Alta conductividad térmica
  • El proceso funciona más frío y el embalaje dura más
  • Una buena resistencia a la abrasión mantendrá el rendimiento de sellado y la estabilidad de funcionamiento en condiciones difíciles (temperatura, velocidad, fricción, carga, medios difíciles...)
  • Excelente resistencia química con certificación de bajo contenido de cloruro disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"