Motion
41096-1028
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5100, 0.438 pulgadas, Material de fibra GFO, Construcción trenzada
Artículo MI #08993071
No. Fabricante 41096-1028
Precio144.89 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5100, 0.438 pulgadas, Material de fibra GFO, Construcción trenzada
Artículo MI #08993071
No. Fabricante 41096-1028
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
Su precio144.89 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.438 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Silicona
  • Número de Upc del fabricante
    717744933043
  • Material
    Fibra GFO
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Presión máxima giratoria
    300 psi
  • Válvula de presión máxima
    2000 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    550 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    0-14 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    5100
  • UPC_NO
    717744933043

Descripción general

Descripción del fabricante
5100 GFO FIBRA SILICONA 0.438 EN 1 LB
  • Producido con hilos de filamento 100 % GFO* con un lubricante de silicona de rodaje
  • Gama de aplicaciones
  • Mantenga su forma cuando corte
  • Fácil de instalar
  • Resistencia química de ePTFE con buena conductividad térmica
  • Capacidad de máxima velocidad para empaquetaduras de ePTFE
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Menor coeficiente de expansión térmica que cualquier empaquetadura de PTFE o ePTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo