Motion
41108-2024
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5481-F, Tamaño 0.375 in, Material de fibra de vidrio, Construcción trenzada
Artículo MI #08993114
No. Fabricante 41108-2024
Precio59.67 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5481-F, Tamaño 0.375 in, Material de fibra de vidrio, Construcción trenzada
Artículo MI #08993114
No. Fabricante 41108-2024
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
Precio59.67 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    717744936884
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    2-11 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    5481-F
  • UPC_NO
    717744936884

Descripción general

Descripción del fabricante
5481 CARRETE DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.375 IN Y 5 LB
  • 100 % fibra de vidrio, construcción redonda trenzada
  • Se suministra seco para ofrecer resistencia al calor, también está disponible con un acabado de grafito
  • Normalmente se encuentra en los servicios de sellado estático o de juntas, pero se puede utilizar para empaquetar juntas de expansión en calderas y hornos, sellos de puertas de hornos, sellos de atasco de puertas de hornos de coque, filtros de sellado en columnas de destilación y empaques alrededor de puertas de estufas de leña (puede requerir cuerda)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo