Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza
- Sección transversal0.250 pulg.
- Número de Upc del fabricante717744936921
- MaterialFibra de vidrio
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph2-11 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo5481-F
- UPC_NO717744936921
Descripción general
- 100 % fibra de vidrio, construcción redonda trenzada
- Se suministra seco para ofrecer resistencia al calor, también está disponible con un acabado de grafito
- Normalmente se encuentra en los servicios de sellado estático o de juntas, pero se puede utilizar para empaquetar juntas de expansión en calderas y hornos, sellos de puertas de hornos, sellos de atasco de puertas de hornos de coque, filtros de sellado en columnas de destilación y empaques alrededor de puertas de estufas de leña (puede requerir cuerda)