Motion
41127-1221
Empaquetadura de compresión - Estilo: 127-AFP , 0.315 pulg., fibra de carbono con cable de NICR y extensión Material del núcleo, construcción trenzada sobre el núcleo
Artículo MI #08993144
No. Fabricante 41127-1221
Precio139.33 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 127-AFP , 0.315 pulg., fibra de carbono con cable de NICR y extensión Material del núcleo, construcción trenzada sobre el núcleo
Artículo MI #08993144
No. Fabricante 41127-1221
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
Precio139.33 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción
    Trenza sobre el núcleo
  • Sección transversal
    0.315 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grafito
  • Número de Upc del fabricante
    191074157155
  • Material
    Fibra de carbono con alambre NICR y ext. Núcleo
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Válvula de presión máxima
    1200 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    127-AFP

Descripción general

Descripción del fabricante
CARBONO DE 127-AFP CON CABLE DE NÍC. Y EXT. NÚCLEO
  • La construcción cuenta con una cubierta exterior de hilo de carbono reforzado con alambre sobre un núcleo plastálico mejorado, lo que permite una mayor vida útil
  • El exclusivo refuerzo exterior de la funda encapsula el refuerzo de alambre de aleación de Ni-Cr (600) dentro del hilo de fibra
  • No hay alambre en contacto con el vástago; por lo tanto, el desgaste del vástago es prácticamente inexistente
  • Certifiable a menos de 200 ppm de cloruros lixiviables
  • Sellos a pares de apriete más bajos
  • Dura más entre reembalajes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"