Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 lb
Detalles
- ConstrucciónTrenza sobre el núcleo
- Sección transversal0.394 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrafito
- Número de Upc del fabricante191074230933
- MaterialFibra de carbono con alambre NICR y ext. Núcleo
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Válvula de presión máxima1200 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo127-AFP
Descripción general
- La construcción cuenta con una cubierta exterior de hilo de carbono reforzado con alambre sobre un núcleo plastálico mejorado, lo que permite una mayor vida útil
- El exclusivo refuerzo exterior de la funda encapsula el refuerzo de alambre de aleación de Ni-Cr (600) dentro del hilo de fibra
- No hay alambre en contacto con el vástago; por lo tanto, el desgaste del vástago es prácticamente inexistente
- Certifiable a menos de 200 ppm de cloruros lixiviables
- Sellos a pares de apriete más bajos
- Dura más entre reembalajes