Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza sobre el núcleo
- Sección transversal0.125 pulg.
- Tipo de lubricaciónDisulfuro de grafito y tungsteno
- Número de Upc del fabricante717744921859
- MaterialAlambre/HOP de NICR sobre núcleo de carbono
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Válvula de presión máxima4500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1298
Descripción general
Descripción del fabricante
1298 ALAMBRE/PBI DE NICR SOBRE NÚCLEO DE CARBONO
- El estilo 1298 combina dos hilos Garlock probados para proporcionar un servicio premium en servicios de vástago de válvula de alta temperatura y presión
- El estilo 1298 está diseñado para las principales industrias, como refinerías, química, petroquímica y generación de energía en particular
- Numerosas ventajas, como una excelente resistencia a la abrasión, estabilidad dimensional a altas temperaturas y excelente resistencia a los productos químicos y disolventes