Motion
41413-1025
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1303-FEP , Tamaño 0.394 , Grafito flexible con material de alambre NICR, Construcción trenzada
Artículo MI #08993304
No. Fabricante 41413-1025
Precio495.03 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1303-FEP , Tamaño 0.394 , Grafito flexible con material de alambre NICR, Construcción trenzada
Artículo MI #08993304
No. Fabricante 41413-1025
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
Precio495.03 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    0.394 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    191074206891
  • Material
    Grafito flexible con alambre NICR
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Válvula de presión máxima
    4500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1303-FEP

Descripción general

Descripción del fabricante
GRAFITO FLEXIBLE 1303-FEP CON ALAMBRE DE NIÑERA
  • Alto rendimiento: el estilo 1303-FEP se ha diseñado para cumplir con las regulaciones más estrictas sobre emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) y VHAP (contaminantes del aire volátiles peligrosos)
  • Fácil de usar: este embalaje de material de carrete único es una solución rápida y eficiente para el mantenimiento y la reparación in situ
  • El 1303-FEP también está disponible en juegos de anillos moldeados para mayor comodidad y velocidad de instalación en el mantenimiento planificado o programado
  • Seguridad: este estilo ha demostrado ser una solución de sellado líder en su clase y está bien reconocido en las industrias de procesamiento químico y de hidrocarburos
  • Es una solución fiable, ideal para el sellado de vástagos de válvulas y está probada para la seguridad contra incendios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo