Motion
41446-2024
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1306, 0.375 pulgadas, Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08993332
No. Fabricante 41446-2024
Precio146.91 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1306, 0.375 pulgadas, Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08993332
No. Fabricante 41446-2024
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
Precio146.91 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744931995
  • Material
    Grafito flexible
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    0-14 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1306
  • UPC_NO
    717744931995

Descripción general

Descripción del fabricante
1306 ESQUINAS DE CARBONO DE GRAFITO FLEXIBLE
  • Trenzado con una combinación de hilos de grafito flexible de alta pureza e hilos de filamento de carbono para las esquinas
  • Mayor resistencia a la abrasión que las empaquetaduras de grafito flexibles estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo