Motion
41449-3032
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1300-E , 0.500 pulg., Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08993362
No. Fabricante 41449-3032
Price$89.29/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1300-E , 0.500 pulg., Material de grafito flexible, Construcción trenzada
Artículo MI #08993362
No. Fabricante 41449-3032
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
Su precio89.29 USD/lb

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    5 kg

Details

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    717744931322
  • Material
    Grafito flexible
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Válvula de presión máxima
    3000 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1300-E
  • UPC_NO
    717744931322

Descripción general

Descripción del fabricante
GRAFITO FLEXIBLE 1300-E 0.500 EN 10 LB
  • El embalaje estilo 1300-E está fabricado con grafito flexible expandido de alta pureza reforzado con fibras continuas inorgánicas
  • La empaquetadura sigue siendo adaptable para un mejor ajuste, máxima sellabilidad e integridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo