Motion
41616-3028
Empaquetadura de compresión - Estilo: PackMaster 6K, 0.438 pulgadas, Material de fibra de EPTFE/grafito, Construcción trenzada
Artículo MI #08993599
No. Fabricante 41616-3028
Precio172.74 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: PackMaster 6K, 0.438 pulgadas, Material de fibra de EPTFE/grafito, Construcción trenzada
Artículo MI #08993599
No. Fabricante 41616-3028
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
Precio172.74 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.438 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Silicona
  • Número de Upc del fabricante
    717744929275
  • Material
    Fibra de EPTFE/grafito
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1900 fpm
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    550 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    3-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    PackMaster 6K
  • UPC_NO
    717744929275

Descripción general

Descripción del fabricante
PM6-K EPTFE/GRAFITO CON ESQUINA DE ARAMIDA
  • PACKMASTER 6-K ofrece buena conductividad térmica, capacidad de velocidad, bajo coeficiente de fricción y expansión térmica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno