Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.500 pulg.
- Tipo de lubricaciónSilicona
- Número de Upc del fabricante717744929299
- MaterialFibra de EPTFE/grafito
- Velocidad máxima de superficie del eje1900 fpm
- Presión máxima giratoria500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático550 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph3-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- EstiloPackMaster 6K
- UPC_NO717744929299
Descripción general
- PACKMASTER 6-K ofrece buena conductividad térmica, capacidad de velocidad, bajo coeficiente de fricción y expansión térmica