Motion
41701-3032
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5000-PBI, Tamaño 0.500 in, Material de fibra de carbono, Construcción trenzada
Artículo MI #08993613
No. Fabricante 41701-3032
Precio413.39 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 5000-PBI, Tamaño 0.500 in, Material de fibra de carbono, Construcción trenzada
Artículo MI #08993613
No. Fabricante 41701-3032
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
Precio413.39 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de PTFE y petrolato
  • Número de Upc del fabricante
    717744940089
  • Material
    Fibra de carbono
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Válvula de presión máxima
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    600 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-12 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    5000-PBI
  • UPC_NO
    717744940089

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE CARBONO 5000-PBI CON ESQUINAS PBI
  • La mejor opción para el servicio de lechada no contaminantes
  • Baja abrasión y alta resistencia química para un servicio prolongado
  • Ideal donde la contaminación está prohibida, como en la industria de la pulpa y el papel
  • El estilo 5000-PBI* combina material aeroespacial con la fibra de carbono para hacer que la empaquetadura sea extrarresistente a la abrasión
  • La misma adaptabilidad y facilidad de ajuste que nuestro estilo 5000 para una instalación y puesta en marcha más rápidas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo