Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza
- Sección transversal0.250 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante717744943653
- MaterialFibra de grafito
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación PhpH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
- Tipo de productoEmbalaje
- EstiloG-100
- UPC_NO717744943653
Descripción general
- Requiere menos preinclusión
- Resiste muchos productos químicos fuertes
- El bajo coeficiente de fricción reduce el desgaste del eje
- Buena conductividad térmica
- Soporta temperaturas elevadas y productos químicos agresivos
- Anillo final ideal (con anillos centrales GRAPH-LOCK) en el servicio de la válvula
- Certificación de bajo contenido de cloruro disponible