Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.125 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744941420
- MaterialPTFE infundido y fibra sintética
- Velocidad máxima de superficie del eje2500 fpm
- Presión máxima giratoria300 psi
- Temperatura máxima del cajero automático500 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-13 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1925
- UPC_NO717744941420
Descripción general
- Combina la resistencia abrasiva y la estabilidad térmica de los hilos de PTFE con fibra infundida* con la flexibilidad de nuestros hilos SYNTHEPAK para crear un embalaje adecuado para bombas de lodo
- La integración bien pensada de estos dos materiales crea un