Especificaciones
Dimensions
- Peso0.5 kg
Details
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.375 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744941468
- MaterialPTFE infundido y fibra sintética
- Velocidad máxima de superficie del eje2500 fpm
- Presión máxima giratoria300 psi
- Temperatura máxima del cajero automático500 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-13 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1925
- UPC_NO717744941468
Descripción general
Descripción del fabricante
1925 PUNTOS INFUNDIDOS Y PTFE DE FIBRA SINTETIZADA
- Combina la resistencia abrasiva y la estabilidad térmica de los hilos de PTFE con fibra infundida* con la flexibilidad de nuestros hilos SYNTHEPAK para crear un embalaje adecuado para bombas de lodo
- La integración bien pensada de estos dos materiales crea un