Motion
41925-1220
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1925, 0.313 pulg., PTFE infundido y material de fibra sintética, construcción trenzada
Artículo MI #08993688
No. Fabricante 41925-1220
Price$89.16/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1925, 0.313 pulg., PTFE infundido y material de fibra sintética, construcción trenzada
Artículo MI #08993688
No. Fabricante 41925-1220
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
Price$89.16/lb

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    1 kg

Details

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.313 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de PTFE y petrolato
  • Número de Upc del fabricante
    717744941529
  • Material
    PTFE infundido y fibra sintética
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2500 fpm
  • Presión máxima giratoria
    300 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    500 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-13 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1925
  • UPC_NO
    717744941529

Descripción general

Descripción del fabricante
1925 PUNTOS INFUNDIDOS Y PTFE DE FIBRA SINTETIZADA
  • Combina la resistencia abrasiva y la estabilidad térmica de los hilos de PTFE con fibra infundida* con la flexibilidad de nuestros hilos SYNTHEPAK para crear un embalaje adecuado para bombas de lodo
  • La integración bien pensada de estos dos materiales crea un

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo