Motion
41947-3040
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1947, 0.625 pulgadas, material de fibra de aramida M, construcción trenzada
Artículo MI #08993706
No. Fabricante 41947-3040
Precio173.75 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1947, 0.625 pulgadas, material de fibra de aramida M, construcción trenzada
Artículo MI #08993706
No. Fabricante 41947-3040
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
Precio173.75 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de PTFE y petrolato
  • Número de Upc del fabricante
    717744941871
  • Material
    Fibra de aramida M
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2500 fpm
  • Presión máxima giratoria
    300 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    500 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-13 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1947
  • UPC_NO
    717744941871

Descripción general

Descripción del fabricante
1947 M-ARAMID FIBRA PTFE
  • El estilo 1947 se produce a partir de fibras continuas de metaaramida de filamentos, impregnadas completamente con dispersión de PTFE a través del proceso de recubrimiento de un solo extremo de Garlock que garantiza la integridad de la empaquetadura, baja fricción y resistencia química
  • Esto hace que esta sea una empaquetadura de bomba con buena resistencia a la abrasión que es menos propensa a la contaminación ya que podría ser una construcción o un material de empaquetadura diferente
  • Se añade un lubricante de silicona de rodaje para una menor preocupación durante el arranque de la bomba

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo