Motion
41965-3024
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1965, 0.375 pulg., PTFE/grafito infundido y material de fibra sintética, construcción trenzada
Artículo MI #08993720
No. Fabricante 41965-3024
Precio70.11 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 1965, 0.375 pulg., PTFE/grafito infundido y material de fibra sintética, construcción trenzada
Artículo MI #08993720
No. Fabricante 41965-3024
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
Precio70.11 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión de grafito PTFE y petrolato
  • Número de Upc del fabricante
    717744923181
  • Material
    PTFE/grafito infundido y fibra sintética
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2500 fpm
  • Presión máxima giratoria
    600 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    500 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    1-13 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1965
  • UPC_NO
    717744923181

Descripción general

Descripción del fabricante
1965 PTFE/GRAFITO CON INFUSIÓN Y PTFE SINTETIZADO
  • Los hilos de fibra proporcionan una resistencia excepcional a la abrasión, pero no son abrasivos para los ejes
  • El producto también resiste la extrusión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"