Especificaciones
Detalles
- ConstrucciónJuegos moldeados en troquel
- Código de armonización6815100000
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante191074195362
- MaterialGrafito flexible con alambre NICR
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Rango de comprobación Ph0-14 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- EstiloPaquete Tornado F5
Descripción general
- Materiales resistentes para una mayor vida útil
- Refuerzo de alambre INCONEL para ayudar a soportar altas temperaturas y presiones Anillos moldeados para garantizar un ajuste y una instalación sencilla
- El diseño cónico eficiente permite un sellado excepcional con cargas de prensaestopas bajas
- Tamaños estándar para Diamond Power, Copes Vulcan y otros sopladores de hollín