Motion
49002-7001
Penetrantes y lubricante multiusos - 35 lb, cubo
Artículo MI #08993739
No. Fabricante 49002-7001
Precio1,018.61 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrantes y lubricante multiusos - 35 lb, cubo
Artículo MI #08993739
No. Fabricante 49002-7001
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
Precio1,018.61 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para uso en empaquetaduras de varilla, en cajas de empaquetadura y piezas móviles de equipos de fundición a presión.
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    • Base de aceite mineral rellena de grafito (45 % de grafito por peso) • Aunque tiene una clasificación de 500 grados F, comenzará a fluir algo entre 300-400 grados F
  • Código de armonización
    2710194000
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • UPC_NO
    717744942267

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPUESTO LUBRICANTE DE SELLO DE LUBRICACIÓN N.O 2
  • Base de aceite mineral rellena de grafito (45 % de grafito por peso)
  • Aunque está clasificado para 500 grados F, comenzará a fluir algo entre 300-400 grados F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo