Motion
02264
Diámetro de fresa de 0.0310 pulg., 4 canales, longitud de corte de 1.19 mm
Artículo MI #08994453
No. Fabricante 02264
Precio19.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 0.0310 pulg., 4 canales, longitud de corte de 1.19 mm
Artículo MI #08994453
No. Fabricante 02264

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1.19 mm
  • Fresadora Diámetro  
    0.0310 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
02264 .031 ENDMILL 4FL SQ TA SER M4S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo