Motion
02406
Diámetro de fresa de 1.14 mm, 4 canales, longitud de corte de 1.73 mm
Artículo MI #08994589
No. Fabricante 02406
Precio24.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 1.14 mm, 4 canales, longitud de corte de 1.73 mm
Artículo MI #08994589
No. Fabricante 02406

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1.73 mm
  • Fresadora Diámetro  
    1.14 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
02406 .045 ENDMILL 4FL SQ TA SER M4S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo